Beli nozzle set di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Air Jet (Single Nozzle Set)
    Mulai

    Rp1.899.900

    TRUSCO Air Jet (Single Nozzle Set)
    Deskripsi:
    For cooling the cutting edge and work material during machining.
    atribut:
    • Connection Diameter: R1/4 (PT1/4)
    • Fluid: Air
    • Specifications: with Nipple
    • Weight (g): 78
    • Working Pressure (MPa): 0.2 to 0.5
    • Accessories: Hose Nipple
    • Purpose of Use: To cool the blade edge and cool the workpiece during cutting.
  2. SYLVAC Display Unit
    Mulai

    Rp24.999.900

    SYLVAC Display Unit
    Deskripsi:
    - Compact and simple display units for capacitive measuring probes- Large, bright display- 2 probe inputs :- display of channel 1 value- display of channel 2 value- display of the combined value of channel 1 - or + that of channel 2- Resolution up to 0.0001 mm (0.1 µm)- Available in 2 versions :- D50S Standard- D50S Pro to pair a probe by entering a point-by-point correction (up to 25 points) in order to increase the accuracy of the whole system.- Connector for optional pedal 904-4101- RS232 data output- IP54 liquid-proof front panel for workshop use
  3. Nihon Seiki Jet Cooler
    Mulai

    Rp5.399.900

    Nihon Seiki Jet Cooler
    atribut:
    • Working Pressure (MPa): 0.2-0.7
    • Purpose of Use: For quick cooling of solder. For cooling the control box. For cooling during plastic processing.
  4. PaperOne Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    100% of 100
    (187)
    Mulai

    Rp52.900

    PaperOne Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Deskripsi:
    Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.
    atribut:
    • Size: A4
    • Paper Type: HVS Copier Paper
    • Number of Sheets: 500
    • Color: White
    • Paper Weight (gsm): 75
    • Size (mm): 210x297
  5. TRUSCO Air Jet Silencer
    Mulai

    Rp179.900

    TRUSCO Air Jet Silencer
    Deskripsi:
    For cooling the cutting edge and work material during machining.
    atribut:
    • Caliber: R3/8
    • Weight (g): 15
    • Accessories: Hose Nipple
    • Effective Section Area (mm²): 30
    • Purpose of Use: To cool the blade edge and cool the workpiece during cutting.
  6. BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless
    Mulai

    Rp1.999.900

    BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless
    Deskripsi:
    Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXX
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
  7. PRO-SET Replacement Manifold Hoses and Hose Accessories
    Mulai

    Rp739.900

    PRO-SET Replacement Manifold Hoses and Hose Accessories
    Deskripsi:
    Standard shower curtains come in different fabrics, textures, and styles to form a barrier that contains water in showers. They pair with liners to prevent mold and mildew.
  8. monotaro Solar Flash Warning Light (For Cone)
    Mulai

    Rp209.900

    monotaro Solar Flash Warning Light (For Cone)
    Deskripsi:
    As a safety measure at the time of construction.
    atribut:
    • Power Supply: Ni-MH (nickel-metal hydride)
    • Dimensions (Width W x Height H) (mm): About 85 x 207
    • The useful life: About 3 years
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to 65
    • Diameter of the plug hole (mm): About 40
    • LED Color: Red
    • LED use number (pieces): Four
    • Material: Polycarbonate, polypropylene, ABS
    • The number of flashes (times/minute): 90
  9. Indexa T-Slot Bolt
    62%
    Mulai

    Rp90.900

    Indexa T-Slot Bolt
    Deskripsi:
    FC40 - T-Slot Bolt Material: Medium Carbon Steel. Hardness: HRC 32 - 38. Surface Finish: Black Oxide.
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Surface Finish: Black Oxide
  10. SYLVAC Indicators Testing Stand M3
    Mulai

    Rp249.999.900

    SYLVAC Indicators Testing Stand M3
    Deskripsi:
    - Set for the periodic calibration of analogue and digital comparators up to 50 mm stroke as well as for lever indicators- Set consisting of the M3 bench that can be used vertically or horizontally, the reference instrument and the Sycopro II software integrating several international standards.- Bench with rapid manual movement and fine final approach- Available in 2 versions, with different reference instruments and different measuring ranges :- Set with capacitive touch probe paired with display unit, 10 and 25 mm (max. error 0.8 µm) - Set with precision dial gauge with integrated display, 25 and 50 mm (max. error 1.2 µm)- Calibration according to the ABBE principle- Real-time display of instrument status- Creation of customised test certificates
  11. TONATA Jet Nozzle Kuningan Machino
    Mulai

    Rp559.900

    TONATA Jet Nozzle Kuningan Machino
    Deskripsi:
    Sebagai komponen yang berada pada ujung selang / Fire Hose untuk mengeluarkan serta untuk jalannya memancarkan air bertekanan tinggi dari sumber Fire Hydrant System.
    atribut:
    • Material: Body Nozzle Alumunium
    • Type Coupling: Machino Coupling
  12. Endlessafe Jet Nozzle Alloy
    Mulai

    Rp339.900

    Endlessafe Jet Nozzle Alloy
    atribut:
    • Material: Alumunium Alloy
  13. Fuji Tools Air Impact Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.999.900

    Fuji Tools Air Impact Wrench
    Deskripsi:
    -Lightweight and high-power type that is optimal for work on the line.-Noise reduction model so that there is no bounce due to rear exhaust.-Used for automobile production line, machine tools and assembly in other general industries, assembling brid
    atribut:
    • Hose Mounting Port: Rc1/4
    • No-load Speed (minute): 7500
    • Socket Input Drive (mm): 12.7
  14. VIKING AIR TOOLS Air-Powered Vacuum Gun
    Mulai

    Rp1.499.900

    VIKING AIR TOOLS Air-Powered Vacuum Gun
    Deskripsi:
    Combination guns switch between suction and blowing modes to function as vacuum guns or air guns. Their two-way valve reverses airflow, so one tool can blow off chips and vacuum up debris.
    atribut:
    • UNSPSC: 27131502
    • Air Gun Body Style: Pistol-Grip
    • Air Inlet Gender: Female
    • Air Inlet Size (inch): 1/4
    • Air Inlet Type: NPT
    • Air consumption (CFM): 3.4
    • Air inlet (inch): 1/4 NPT Female
    • Application: Media Installation Shops
    • Body Material: Composite
    • Collection Bag Included: Yes
    • Color: Blue
    • Extension Size (inch): 8-1/8
    • Includes: Crevice Tool; Dust Bag; Extension Tube; Flexible Extension Hose; Orifice Tool; Rotatable Brush; Thumb-Grip Clamp
    • Manufacturer Part Number: VT9806
    • Nozzle type: Air Gun and Vacuum Gun
    • Overall Length (inch): 5-1/2
    • Sound Level (dB): 97
    • Tool Brand: Viking Air Tools
  15. Bantex Ordner Ring Mekanik Trendy F4
    Rating:
    96% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp29.900

    Bantex Ordner Ring Mekanik Trendy F4
    Deskripsi:
    Ordner Bantex TRENDY hadir dengan style baru yang modern dalam 4 pilihan warna (hitam, biru, hijau, merah), yang semakin memudahkan dan memperluas pengelompokan berkas-berkas anda. Fitur-fitur terlengkap yang tersedia pada Bantex TRENDY akan memudahkan anda dalam aktivitas filling dan penggunaan ordner; mulai dari mekanisme pengunci Rado, mekanisme lever arch, Finger Ring, label punggung yang dapat diganti serta opsi Bantex Trendy custom dimana identitas korporat, logo atau desain anda dapat ditampilkan pada punggung ordner sesuai keinginan anda. Ordner dibuat dengan material dasar karton yang kuat dan berkualitas tinggi, memberikan jaminan keawetan dan umur pakai yang panjang.
  16. SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Type (Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp28.900

    SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Type (Laher)
    Deskripsi:
    SKF Deep Grove Ball Bearing dengan variasi model number dari 607 ZZ -6320 ZZ dan dilengkapi pelindung/penutup di kedua sisi nya, kuat, berkuaitas, asli dan premium di kelasnya sangat cocok digunakan pada industri, otomotif, konstruksi, kereta api, pesawat, kapa dan industri lainnya
    atribut:
    • Bearing Material: Bearing Steel
    • Bore Type: Cylindrical
    • Cage: Sheet Metal
    • Coating: Without
    • Lubricant: Grease
    • Number of Rows: Single Row
    • Radial Internal Clearance: C3
    • Sealing: Shield on Both Sides
    • Sealing Type: Non-Contact
  17. XAV Bearing (Laher)
    Mulai

    Rp3.900

    XAV Bearing (Laher)
    Deskripsi:
    XAV Bearing Works hadir dengan spesifikasi yang tangguh serta dilengkapi dengan Advanced Technology pada bearing roda maupun bearing engine, menjadikan bearing ini memiliki daya tahan yang tinggi (durable).
  18. Fuji Tools Air Straight Grainder Baby Grinder
    Mulai

    Rp6.699.900

    Fuji Tools Air Straight Grainder Baby Grinder
    Deskripsi:
    -Core runout accuracy is less than 0.03mm and the main body is lightweight and compact.-For deburring work of casting.-For finishing of parts.-For correction work of engine parts.
    atribut:
    • Air consumption: 0.5
    • Chuck Inner Diameter: 6mm
    • Exhaust: Lateral
    • Hose Intake Port: Rc1/4
    • No. Load Speed: 24000min -1 power
    • Total Length: 152mm
Daftar Harga nozzle set Terbaru March 2026
TRUSCO Air Jet (Single Nozzle Set)Rp1.899.900
SYLVAC Display UnitRp24.999.900
Nihon Seiki Jet CoolerRp5.399.900
PaperOne Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Rp52.900
Mesin HL Nozzle SetRp43.900
TRUSCO Air Jet SilencerRp179.900
EBA Deskside Paper Shredder Strip Cut (Penghancur Kertas)Rp6.999.900
BOSCH Dry Vacuum Cleaner CordlessRp1.999.900
PRO-SET Replacement Manifold Hoses and Hose AccessoriesRp739.900
monotaro Solar Flash Warning Light (For Cone)Rp209.900

Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)